Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-215/000-036 Anschlussblock 15P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-215/000-036 Anschlussblock 15P Mehrfarbig
Wago 2020-215/000-036 Anschlussblock 15P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30500576
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-215/000-036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Klemmen Auflagebock
wago federleiste
klemmen auflagebock
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
15P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.2 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
40.5 mm
Weitere Suchbegriffe: federleisten grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66321*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25321*
€ 18,15132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44321*
€ 17,18742
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66321*
€ 15,06922
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-152
ab € 0,08968*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 36,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 51,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-005
ab € 51,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.