Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO SLEBM8 50 mm M8 Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO SLEBM8 50 mm M8 Schraube
ERICO SLEBM8 50 mm M8 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30453964
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     195856
EAN/GTIN:
     8711893021837
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Knebelschraube ohne Norm
Gewindeösen
Ringschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Kopfhöhe
25 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Verbindender thread type
M8
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43205*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57205*
€ 0,68074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52205*
€ 0,62124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49205*
€ 0,58554
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43205*
€ 0,51414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.