Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrex 5010762001042 Teller Rund Gehärtetes Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrex 5010762001042 Teller Rund Gehärtetes Glas Transparent
Pyrex 5010762001042 Teller Rund Gehärtetes Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30348671
Hersteller:
     Pyrex
Herst.-Nr.:
     5010762001042
EAN/GTIN:
     5010762001042
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
2.5 l
Breite
285 mm
Tiefe
228 mm
Dicke
115 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Transparent
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.