Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SSH-F Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SSH-F Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Supermicro X11SSH-F Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30345687
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SSH-F-B
EAN/GTIN:
     672042198641
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Intel® Xeon-Serie
E3-1200
Prozessor Verlustleistung (max)
80 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Merkmale
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C236
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
4.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
224 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
SATA III Anschlüsse
8
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 285,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,93*
€ 336,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,76*
€ 330,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,77*
€ 326,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,07*
€ 298,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.