Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SSZ-F Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SSZ-F Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Supermicro X11SSZ-F Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30341858
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SSZ-F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Intel® Xeon-Serie
E3-1200
Lithographie
14 nm
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
4
Unterstützte QPI
8 GT/s
Prozessor Verlustleistung (max)
80 W
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Merkmale
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C236
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
4.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I210
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
224 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
6
SATA III Anschlüsse
4
Zahl der COM Stecker
2
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,48*
€ 321,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.