Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 800-00001 Kabelzubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 800-00001 Kabelzubehör
Hellermann Tyton 800-00001 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     3517I-37855181
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     800-00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahndeckel
Kantenschutz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.4 mm
Gewicht
3950 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
75
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,93334*
€ 2,47334*
22 Tage
nicht lagernd
75
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 2,49*
20 Tage
unbekannt
75
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,62*
18 Tage
nicht lagernd
75
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 2,90*
75
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 2,47334*
€ 2,94327
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,35334*
€ 2,80047
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,93334*
€ 2,30067
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 185,5005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-01906
ab € 12,01*
Zubehör
HellermannTyton
151-01908
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.