Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216330 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S216330 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß
Synergy 21 S216330 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30065821
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Datendose
Netzwerkdose
mit Rahmen, unbestückt(ohne Module), 80x80, 45Grad Auslass, mit Rahmen, Reinweiss RAL9010, Modul Einbaulochgröße:h19,7/b14,9mm,
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll modulträger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.