Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairybell FA-1D210-120-02 Beleuchtungsdekoration 120 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairybell FA-1D210-120-02 Beleuchtungsdekoration 120 Glühbirne(n) LED
Fairybell FA-1D210-120-02 Beleuchtungsdekoration 120 Glühbirne(n) LED
Fairybell FA-1D210-120-02 Beleuchtungsdekoration 120 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29947592
Hersteller:
     Fairybell
Herst.-Nr.:
     FA-1D210-120-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum
Ein schnell auf-und abgebauter, dauerhaft beleuchteter Weihnachtsbaum für fast jede Außentür, das ist die Fairybell® 1D-2,1 Meter Tür-Version-120LED!

Die Fairybell® 1D-2,1 Meter Tür-Version-120 LED ist eine wunderschön beleuchtete Weihnachtsbaumform, die 2,1 Meter hoch ist, und die Sie vor Ihrer (Vorder)Tür platzieren können. Dank des Fairybell 1D-Systems sehen Sie den Weihnachtsbaum tagsüber kaum. Abends haben Sie dann einen wunderschön beleuchteten Weihnachtsbaum, mit 120 leuchtenden LED Lämpchen, verteilt über Ihre ganze Tür. Die Fairybell 1D-2,1 Meter Tür-Version-120 LED ist in einer handlichen Dose verpackt und kinderleicht zu montieren.

Die Fairybell® 1D-2,1 Meter Tür-Version 120LED enthält 120 LED Lämpchen. Dank einer ausgeklügelten Verteilung der Lämpchen entsteht im Dunkeln ein einzigartiger Effekt. Sie haben einen sehr schönen, gut gefüllten Weihnachtsbaum an Ihrer (Vorder)Tür, mit 120 LED Lämpchen! Dieser Effekt ist garantiert, dank des einzigartigen Fairybell® 1D-Systems.

Der Baum besteht aus 3 Bändern. Dazwischen sind, in einer bestimmten Reihenfolge, 120 LED Lämpchen gleichmäßig in drei Feldern befestigt. Hierdurch können Sie innerhalb weniger Minuten einen wundervoll beleuchteten Baum kreieren. Die 120 Lämpchen werden an einen besonderen, wetterbeständigen 24 Volt Transformator mit einem 3 Meter langen Kabel angeschlossen. Durch die Länge können Sie das Kabel einfach in die nächste Steckdose stecken.

Fairybell 1D - Unique (front) door christmas trees
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Lampen
Anzahl an Lampen
120 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2100 mm
Durchmesser
750 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.