Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 960 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 960 W Metallisch
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 960 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832175
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SDR-960-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
960 W
AC Eingangsspannung
180 - 264 V
Spitzenstrom
1248 W
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktor
0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
14 ms
Effizienz
94 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
69800 h
Sicherheit
EN60950-1, UL508
Design
Produktfarbe
Metallisch
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
100 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
2470 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 13,99*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,85*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,13*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 30,20*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,18*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.