Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba L200 1TB 2.5" Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba L200 1TB 2.5" Serial ATA II
Toshiba L200 1TB 2.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29749833
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWJ110UZSVA
EAN/GTIN:
     4051528216745
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA II
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
3 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
5.56 ms
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
9.5 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
117 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Vibrationen in Betrieb
1 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
350 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
900 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.5 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.5 W
Energieverbrauch (idle)
0.55 W
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.