Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CD-Soundmachine AZB798T/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CD-Soundmachine AZB798T/12
Philips CD-Soundmachine AZB798T/12
Philips CD-Soundmachine AZB798T/12
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29571344
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     AZB798T/12
EAN/GTIN:
     4895185613673
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Kraftvoller Sound für unterwegs
mit 12 W RMS Gesamtausgangsleistung
Die tragbare Philips CD-Soundmachine ist ein leistungsstarkes All-in-One-Soundsystem, das Sie immer begleitet. Sie gibt Ihre Musik von verschiedenen Quellen wieder: Bluetooth, USB, CD, Kassette, DAB+- und UKW-Radio.

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen
- Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone
- DAB+, DAB und UKW für umfassenden Radiogenuss
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- Autostop-Kassettendeck

Einfache Bedienung
- Handliche Fernbedienung für mehr Komfort
- Stereokopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe

Satter Sound, den Sie hören und fühlen können
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Zurückspulen, Schnell vorwärts, Next, Zurück, Programm, Wiederholung, Mixen
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Sleep-Timer
Ja
Bass-Reflex
Ja
UKW-Antenne
Ja
Kassette
Kassettendeck
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
D
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
468 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
4000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
3000 g
Radio
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Autom. digitales Tuning
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Lautsprecher
RMS-Leistung
12 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 127,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.