Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Extender
>
Artikel
ATEN AT-VC880
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-29406584
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VC880
EAN/GTIN:
672792002922
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
Video Converter
Der VC880 ist ein HDMI-Repeater, der gleichzeitig das Tonsignal vom eingespeisten HDMI-Signal trennen und separat ausgeben kann. Dies bedeutet, dass neben dem verstärkten HDMI-Ton- und Bildsignal ein analoges Stereo-Tonsignal über RCA-Buchsen (Cinch) oder sogar ein digitales Tonsignal über einen Glasfaser- oder Koaxialanschluss in höchster Qualität ausgewählt werden kann. Der VC880 unterstützt die modernen HDTV-Formate und ist somit ideal für alle Anwender, die sowohl HD-Bildinhalte sehen als auch den Ton in HD-Qualität hören möchten. Dies kann über die Lautsprecher des Fernsehers, Projektors oder sogar über einen A/V-Receiver oder ein Heimkinosystem erfolgen.
Funktionen:
-Verstärkt das HDMI-Eingangssignal für Übertragungswege bis maximal 15 m
-Extrahiert das HDMI-Tonsignal und stellt es als separate Tonquelle zur Verfügung
-Digitale Tonausgabe über Glasfaser- oder Koaxialanschluss sowie analoge Stereo-Tonausgabe*
-HDCP 1.1-kompatibel
-Verbesserte Grafikqualität – Auflösungen bis 1920 x 1080 (1080p)
-Firmwareaktualisierung möglich
-Tonkanalauswahl für 2-Kanal, 5.1-Kanal oder automatisch
-HDMI (3D)
-Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
-Ein-/Aus-Schalter für Tonausgabe des HDMI-Signals
-Reihenschaltung auf maximal drei Ebenen – ermöglicht die Tonausgabe auf drei Ebenen für ein HDMI-Signal bei Entfernungen bis 45 m
Lieferumfang
1x VC880 HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl
1x 0AD6-1605-09EG Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Eingang
1 x HDMI Type A Female (Black)
Teilnehmerausgang
1 x HDMI Type A Female (Black)
Audio (L,R) Out
1
Audioausgang
1 x HDMI Type A Female (Black); 1 x Toslink (Black); 1 x RCA (Orange); 2 x RCA (Red/White);
Audio-RCA-Ausgänge
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
200 x 82 x 250 mm
Gewicht
460 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Audio-System
Stereo
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bandbreite
225 MHz
Ein-/Ausschalter
Ja
HDCP
Ja
3D
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Audio-/Video-Leistungsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
aten hdmi extender
,
cinch toslink konverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 68,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,27*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1844-AT-G
ab € 493,01*
Zubehör
ATEN 4K HDMI over IP Empfänger
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 717,00*
Zubehör
ATEN 8-Port USB 3.0 4K HDMI KVM-Switch
Aten
CS18208-AT-G
ab € 675,89*
Zubehör
ATEN CE820-ATA-G KVM-Extender Sender und Empfänger
Aten
CE820-ATA-G
ab € 506,05*
Zubehör
ATEN CE820R-ATA-G KVM-Extender Receiver
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 356,30*
Zubehör
ATEN CS18216 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CS18216
ab € 1.149,36*
Zubehör
ATEN HDMI HDBaseT Empfänger (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE811R-AT-G
ab € 114,27*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
ab € 24,56*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
ab € 60,82*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H
ab € 9,71*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
ab € 3,23*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen