Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS162 Videosplitter DVI 2x DVI-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS162 Videosplitter DVI 2x DVI-I
ATEN VS162 Videosplitter DVI 2x DVI-I
ATEN VS162 Videosplitter DVI 2x DVI-I
ATEN VS162 Videosplitter DVI 2x DVI-I
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29406568
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS162
EAN/GTIN:
     672792111112
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der Grafik-Splitter VS162 verstärkt und verteilt DVI-Bild- und Tonsignale auf 2 DVI-Bild- und Tonausgänge. Er eignet sich ideal zum Übertragen von Inhalten an das Publikum, in Hörsäle oder für anspruchsvolle Computeranwender.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
210 x 88 x 55.5 mm
Gewicht
620 g
Energie
AC Eingangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.36 W
Technische Details
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
2
Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Verbindungstyp
DVI-I Female
Anzahl der Verbinder
2
Maximum Kabellänge
5 m
Kaskadierbar
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Außenmaterial
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
DVI
Teilnehmerausgang
2x DVI-I
Eingang
1 x DVI-I Female
Anzahl der Audioanschlüsse
3
Stecker
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximaler Arbeitsabstand
5 m
Rack-Einbau
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Power-LED
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,69*
Zubehör
Aten
VS92A-AT-G
ab € 18,06*
Zubehör
Aten
VS98A-AT-G
ab € 45,25*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
ab € 7,72*
Zubehör
Aten
VE800
ab € 91,96*
Zubehör
Aten
VS491
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.