Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Hemispheric c25 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Hemispheric c25 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Mobotix Hemispheric c25 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29393264
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-C25-D016-AUD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
360° Indoor-Kamera. Für abgehängte Decken. Mit ihrem Durchmesser von nur 12 Zentimetern und einem Gewicht von rund 200 Gramm ist die neue c25 das kleinste und leichteste hemisphärische MOBOTIX Video-Komplettsystem für die Deckenmontage im Innenbereich (Schutzklasse IP20, 0 bis 40 °C). Die Ausstattung umfasst serienmäßig einen lichtstarken Tag- oder Nachtsensor mit 6MP Moonlight Technologie, einen microSD-Kartenspeicher und die neueste Kamera-Software inklusive MxActivitySensor und der MxAnalytics Videoanalyse-Tools (Personen- und Objektzählung, Heatmap-Anzeige häufig frequentierter Bereiche). Die integrierte MxLEO Lowlight-Optimierung sorgt auch in schlecht beleuchteten Szenen für kontrastreiche Bilder ohne Bewegungsunschärfe. - Dezentral: Voller Funktionsumfang ohne Bandbreite - Video Sensor: MxActivitySensor reduziert Fehlalarme - Ereignis-Aufzeichnung: Onboard (SD Karte) & direkt auf NAS - MxAnalytics: Heatmap & Personenzählung - Alarmierung: E-Mail, FTP & VoIP (SIP) - Kommunikation: Gegensprechen optional - Leistungsverbrauch: Standard PoE unter 4W Typische Einsatzgebiete für MOBOTIX Indoor-Kameras Anwendungen in Innenräumen wie im Einzelhandel, im Supermarkt, in öffentlichen Gebäuden, in Messe- und Ausstellungsräumen, in Hotels und Freizeiteinrichtungen, in Wohngebäuden oder zur Überwachung industrieller Produktionsprozesse.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
4 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Farbe
Ja
Objektivtyp
Telefoto
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Gewicht
200 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3072 x 2048
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Full-HD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Betrachtungswinkel (vertikal)
180 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
180 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,78*
€ 674,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,03*
€ 670,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,87*
€ 644,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,07*
€ 623,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,03*
€ 568,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.