Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Dry Erase Screen Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Dry Erase Screen Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:10
Da-Lite Dry Erase Screen Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29389554
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10630839
EAN/GTIN:
     8700106308391
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
  • Die Dry-Erase Screen ist für die Befestigung an der Wand gedacht. Sie integriert sich nahtlos raus in jedes Klassenzimmer, jeden Schulungsraum und jedes Besprechungszimmer, wenn sowohl eine Projektionswand als auch auch eine ein beschreibbares Board benötigt werden.
    - Die Dry-Erase Screen von Projecta ist für die Verwendung mit interaktiven Short-Throw-Projektoren gedacht.
    - Was diese Projektionswand so außergewöhnlich macht, ist ein hervorragendes Projektionstuch, das mit trocken abwischbaren Markern beschrieben werden kann.
    - Die Projektionswand hat professionelle AV -Funktionen wie einen Reflektionsfaktor von 2,5 und einen Betrachtungswinkel von 50 Grad, was den Blendeffekt durch das Umgebungslicht und Hotspots praktisch beseitigt, wie sie bei normalen Whiteboards bekannt sind.
    - Die Dry-Erase Screen hat einen farbigen Rahmen aus extrudiertem, gebürstetem Aluminium und wird mit einer praktischen Ablage für Marker, Radierer und interaktive Tools geliefert.
    - Ein Dry-Erase-Marker-Kit mit vier Markern und einem Reinigungstuch ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Betrachtbare Leinwandhöhe (H)
1350 mm
Betrachtbare Leinwandbreite (B)
2150 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
254 cm
Leinwandverstärkung
2,5
Betrachtungswinkel
50 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2170 mm
Höhe
1370 mm
Gewicht
29000 g
Design
Befestigungstyp
Wand
Rahmentyp
Befestigter Rahmen
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.439,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,86*
€ 1.713,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,06*
€ 1.702,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,85*
€ 1.651,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,68*
€ 1.621,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,41*
€ 1.602,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.