Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FR4X4BL2 Kabelrinnen-Zubehör Horizontale Kabelabzweigungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Panduit FR4X4BL2 Kabelrinnen-Zubehör Horizontale Kabelabzweigungen
Panduit FR4X4BL2 Kabelrinnen-Zubehör Horizontale Kabelabzweigungen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29170867
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FR4X4BL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Horizontale Kabelabzweigungen
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Zertifizierung
ROHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
128.3 mm
Länge (mm)
2000 mm
Höhe
112.8 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 78,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 96,48*
€ 114,8112
pro Meter
ab 4 Meter
€ 95,64*
€ 113,8116
pro Meter
ab 10 Meter
€ 93,90*
€ 111,741
pro Meter
ab 20 Meter
€ 90,74*
€ 107,9806
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 78,10*
€ 92,939
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
FR4X4LBL2
ab € 201,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.