Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LSP 981 GLAS Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LSP 981 GLAS Schwarz, Grün
JUNG LSP 981 GLAS Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28585908
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSP981GLAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Glas
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
115 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LSP982GLAS
ab € 42,81*
Ähnlich
Jung
LSP983GLAS
ab € 73,12*
Ähnlich
Jung
LSP984GLAS
ab € 96,47*
Ähnlich
Jung
LSP985GLAS
ab € 120,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.