Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GS20009010 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager GS20009010 Steckdose Typ F Weiß
Hager GS20009010 Steckdose Typ F Weiß
Hager GS20009010 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28576624
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GS20009010
EAN/GTIN:
     4012740851169
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kanalsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
50 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.