Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 7121-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 7121-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Messing
Gardena 7121-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28465068
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     7121-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Druckkupplung
Saugkupplung
Schlauchanschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Messing
Maximaler Wasserdruck
40 bar
Anschlussdurchmesser (min.)
1/1 "
Zweck
Düsenverbindung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
5320-20
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.