Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC PDM3532IEC Verlängerungskabel 5,6 m 1 AC-Ausgänge Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC PDM3532IEC Verlängerungskabel 5,6 m 1 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
APC PDM3532IEC Verlängerungskabel 5,6 m 1 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28384397
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM3532IEC-560
EAN/GTIN:
     731304258186
Suchbegriffe:
IEC 309 Kabel
Power Distribution Module
apc power distribution module
power distribution module
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
432 x 406 x 152 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
432 x 406 x 152 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3600 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2690 g
Merkmale
Kabellänge
5.6 m
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
CE, VDE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,34*
€ 759,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,46*
€ 749,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,15*
€ 716,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,27*
€ 696,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,70*
€ 660,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
PDM3532IEC-320
ab € 517,73*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-440
ab € 537,05*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-500
ab € 541,19*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-620
ab € 546,65*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-740
ab € 561,06*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-680
ab € 559,39*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-380
ab € 524,91*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-260
ab € 520,08*
Zubehör
Schneider Electric
PDM3532IEC-140
ab € 508,72*
Zubehör
Schneider Electric
PDM3532IEC-200
ab € 509,78*
Zubehör
Schneider Electric
PDM3532IEC-80
ab € 501,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.