Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port-DVI-Ausgabekarte mit Scaler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port-DVI-Ausgabekarte mit Scaler
ATEN 4-Port-DVI-Ausgabekarte mit Scaler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27322059
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM8604-AT
EAN/GTIN:
     4719264641268
Die VM8604 4-Port DVI Ausgabekarte bietet eine einfache Möglichkeit zum Durchleiten von 4 Audio/Videoquellen an 4 Anzeigen, wenn sie in Kombination mit ATENs Modular Matrix Switch verwendet wird.
1x VM8604 4-Port DVI Ausgabekarte mit Skalierer
4x Anschlussblock Anschlüsse
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20.1 W
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
138 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
23.3 mm
Gewicht
590 g
Design
Produkttyp
Output board
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl DVI-Anschlüsse
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
426 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
970 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.290,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,07*
€ 1.670,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,60*
€ 1.660,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,71*
€ 1.613,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,30*
€ 1.575,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,89*
€ 1.536,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.