Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-107 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-107 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 282-107 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 282-107 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 282-107 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27066097
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-107
EAN/GTIN:
     4045454084523
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
46.5 mm
Höhe
37 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-405
ab € 0,2523*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.