Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-520 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-520 Anschlussblock 4P Grau
Wago 280-520 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27049025
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago doppelstockklemme grau 280-675
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
58.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,246*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,586*
€ 1,88734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,506*
€ 1,79214
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-142
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-162/003-000
ab € 77,702*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 200,666*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-166/003-000
ab € 120,651*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-169/003-000
ab € 177,702*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.