Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 55-55002-3 Barcodeleser-Zubehör Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS2-Kabel - 2.4m, schwarz, gerade, 5V externe Stromversorgung für Eclipse 5145
PS2-Kabel - 2.4m, schwarz, gerade, 5V externe Stromversorgung für Eclipse 5145
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26714487
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     55-55002-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
barcodescanner kabel honeywell
barcodescanner kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladekabel
Produktfarbe
Grau
Anschluss 2
RJ-45
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Kabellänge
2.4 m
Kabelfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Honeywell
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.