| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-26646555 Herst.-Nr.: 185867 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geeignet für folgende Dätwyler Module: - PS-GG45 7A 4P geschirmt - RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 Cat. 6A geschirmt - RJ45-Modul KU Plus 1/8 Cat.6A ungeschirmt - RJ45-Modul KS-TS 1/8 Cat. 6/EA geschirmt - RJ45-Modul KS-T 1/8 Cat. 6/EA geschirmt - RJ45-Modul KU-T 1/8 Cat. 6 / Cat. 5e ungeschirmt Anschlussdose zur Aufnahme von 1, 2 bzw. 3 Modulen mit Keystone-Befestigung, geschirmt oder ungeschirmt. Die Keystone-Module lassen sich mühelos einklinken. Die Zentralplatte verfügt über ein Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung. Staubschutzklappe(n) integriert. Am metallischem Tragrahmen ist ein zusätzlicher Erdungsanschluss vorhanden. Lieferung erfolgt ohne Module. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Buchsen-Typ | RJ-45 | | Anzahl der Ausgänge | 1 | | Reihe von Modulen | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Höhe | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |