Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock E3C224D4M-16RE Motherboard Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock E3C224D4M-16RE Motherboard Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) ATX
Asrock E3C224D4M-16RE Motherboard Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) ATX
Asrock E3C224D4M-16RE Motherboard Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26301610
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     E3C224D4M-16RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Merkmale
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C224
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
SATA II Anschlüsse
2
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel i210
Wake-on-LAN bereit
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützte UDIMM Taktraten
1333,1600 MHz
Maximaler UDIMM Speicher
32 GB
Zahl der DIMM Slots
4
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Speicherkanäle
Dual-channel
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard lga1150, intel mainboard, mainboard atx, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,87*
€ 568,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,12*
€ 563,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,63*
€ 555,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,31*
€ 534,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,77*
€ 498,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.