Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster 4060057 Gaming-Controller Schwarz Steuerrad Digital PC, Playstation 3, PlayStation 4, Xbox One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster 4060057 Gaming-Controller Schwarz Steuerrad Digital PC, Playstation 3, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster 4060057 Gaming-Controller Schwarz Steuerrad Digital PC, Playstation 3, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster 4060057 Gaming-Controller Schwarz Steuerrad Digital PC, Playstation 3, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster 4060057 Gaming-Controller Schwarz Steuerrad Digital PC, Playstation 3, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster 4060057 Gaming-Controller Schwarz Steuerrad Digital PC, Playstation 3, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster 4060057 Gaming-Controller Schwarz Steuerrad Digital PC, Playstation 3, PlayStation 4, Xbox One
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26180159
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060057
EAN/GTIN:
     3362934001186
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
Ein abnehmbarer Lenker im GT-Stil mit handvernähtem Leder bezogen und kompatibel mit allen Rennlenkern der Thrustmaster T-Serie (T300 RS / T300 Ferrari GTE / T500 RS / Ferrari F1 Wheel Integral T500 / TX Racing Wheel Ferrari 458 Italia Edition)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
2310 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Leder
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
1.2 mm
Gewicht
2079 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Steuerrad
Gamingplattformen unterstützt
PC, Playstation 3, PlayStation 4, Xbox One
Gaming-Control Technologie
Digital
Knopfanzahl
13
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.