Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1202g-2USB-5BF Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 1202g-2USB-5BF Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell 1202g-2USB-5BF Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell 1202g-2USB-5BF Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell 1202g-2USB-5BF Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell 1202g-2USB-5BF Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell 1202g-2USB-5BF Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell 1202g-2USB-5BF Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell 1202g-2USB-5BF Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell 1202g-2USB-5BF Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell 1202g-2USB-5BF Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26132199
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1202G-2USB-5BF
EAN/GTIN:
     5712505440735
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
45000
Batteriereichweite
12 h
Ladezeit
4 h
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Breite
66 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
92 mm
Gewicht der Basis
185 g
Abmessungen Basis
200 x 67 x 97 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Funkfrequenz
2.4 - 2.5 MHz
Verpackungsdaten
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Steigungslesewinkel
60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,36*
€ 480,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,19*
€ 479,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,49*
€ 467,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,52*
€ 459,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,71*
€ 431,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
COB02
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.