Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Ball Pin 04 Marker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25589410
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     005200
EAN/GTIN:
     4902778030783
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Spitze Weite
0.4 mm
Clip
Ja
Wasserfest
Ja
Verblasst nicht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
PIN0520
ab € 1,17*
Sonstiges
Uni-Ball
03200 N
ab € 1,12*
Sonstiges
Uni-Ball
05200 N
ab € 1,17*
Sonstiges
Uni-Ball
PIN0620
ab € 1,13*
Sonstiges
Uni-Ball
PIN0720
ab € 1,17*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1251
ab € 1,28*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1252
ab € 1,28*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1250
ab € 1,24*
Sonstiges
Uni-Ball
PIN003-200(S) BLACK
ab € 1,12*
Sonstiges
Uni-Ball
PIN01-200(S) SEPIA
ab € 1,25*
Sonstiges
Uni-Ball
PIN05-200(S) SEPIA
ab € 1,29*
Sonstiges
Uni-Ball
01200GF
ab € 1,25*
Sonstiges
Uni-Ball
01200GC
ab € 1,25*
Sonstiges
Uni-Ball
01200N
ab € 1,12*
Sonstiges
Uni-Ball
02200N
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.