Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 638005 Löffel Kochlöffel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 638005 Löffel Kochlöffel Schwarz
Tescoma 638005 Löffel Kochlöffel Schwarz
Tescoma 638005 Löffel Kochlöffel Schwarz
Tescoma 638005 Löffel Kochlöffel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24967988
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     638005
EAN/GTIN:
     8595028463309
Suchbegriffe:
Holzlöffel
Kochlöffel
Kostlöffel
Rührlöffel
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kochlöffel
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
210 °C
Aufhänger
Ja
Kollektion
SPACE LINE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.