Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61867 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61867 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger
DeLOCK 61867 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger
DeLOCK 61867 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger
DeLOCK 61867 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger
DeLOCK 61867 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger
DeLOCK 61867 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24958001
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61867
EAN/GTIN:
     4043619618675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
delock usb ethernet adapter
Dieser Delock USB Extender ermöglicht es, die Datenübertragung zu Ihrem USB Gerät auf bis zu 60 m zu verlängern. Verbinden Sie den Sender (Local) mit Ihrem PC und schließen Sie ein optionales Netzwerkkabel an den Sender an. Das andere Ende des Netzwerkkabels wird mit dem Empfänger (Remote) verbunden. Anschließend können Sie Ihr USB Gerät anschließen.
Weitere Informationen:
Leistung
AC Eingangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP1142U
ab € 5,57*
Sonstiges
Renkforce
RF-4259508
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.