Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena OS 140 Impuls-Wassersprenger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena OS 140 Impuls-Wassersprenger
Gardena OS 140 Impuls-Wassersprenger
Gardena OS 140 Impuls-Wassersprenger
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24668475
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8221-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garten-Pipeline
Sprinklersystem
Getrieberegner
Versenkregner
Das anschlussfertige Komplett-Set ermöglicht den einfachen Einbau einer kompakten Bewässerungsanlage für rechteckige Rasenflächen bis 140 m². Der Versenkregner wird unterirdisch installiert, hebt sich bei Wasserdurchfluss aus der Erde, bewässert zuverlässig und verschwindet nach getaner Arbeit wieder fast unsichtbar im Rasen. Dank eines Entwässerungsventils im Rohrverlauf ist die Anlage frostsicher und kann somit dauerhaft im Garten verbleiben. Sowohl quadratische als auch rechteckige und auch sehr schmale Rasenflächen von 2 m bis 140 m² können einfach und komfortabel bewässert werden. Die Sprengbreite ist dabei von 1 m bis 9,5 m einstellbar, die Wurfweite von 2 m bis 15 m. Der Wasserdurchfluss ist stufenlos regulierbar. Dank der variablen Einstellmöglichkeiten können deshalb auch Kleinstflächen und schmale Gartenbereiche bewässert werden. 16 flexible Präzisionsdüsen aus Weichkunststoff sorgen für gleichmäßige Wasserverteilung und ein feinmaschiger Schmutzfilter für störungsfreien Betrieb. Der GARDENA Versenk-Viereckregner R 140 hat ein 3/4“-Innengewinde und kann mit den GARDENA Turbinen-Versenkregnern T 100, T 200 oder T 380 im Rohrverlauf kombiniert werden. Zum Komplett-Set gehören: 1x Profi-System Anschluss-Satz 2m Classic Schlauch 19mm (3/4“) 1x Anschlussdose 20m Verlegerohr 25mm 1x Verbinder 25mm x 3/4“ Innengewinde 1x T-Stück 25mm x 3/4“ Innengewinde 1x Entwässerungsventil 1x L-Stück 25mm x 3/4“ Außengewinde 1x Viereck-Versenkregner OS 140
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Impuls-Wassersprenger
Maximum abgedecktes Gebiet
140 m²
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01951-20
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.