Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3115N-40XGA1E Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3115N-40XGA1E Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Grau
Advantech IDS-3115N-40XGA1E Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Grau
Advantech IDS-3115N-40XGA1E Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Grau
Advantech IDS-3115N-40XGA1E Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Grau
Advantech IDS-3115N-40XGA1E Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Grau
Advantech IDS-3115N-40XGA1E Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Grau
Advantech IDS-3115N-40XGA1E Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24623323
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3115N-40XGA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Einbaumonitor
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
362 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
32.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
288 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3800 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
FCC
Konformität mit Industriestandards
RoHS
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Display
LED
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Kontrastverhältnis
700:1
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
25 ms
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
140 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,92*
€ 394,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.