Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric mini Kaedra Elektrische Abdeckung Polymer IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric mini Kaedra Elektrische Abdeckung Polymer IP65
Schneider Electric mini Kaedra Elektrische Abdeckung Polymer IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23309079
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Verteilertür
schneider electric kleinverteiler i...
verteilertür
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
200 mm
Paketgewicht
445 g
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Energie
Stromstärke (maximal)
63 A
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grün, Grau
Gehäusematerial
Polymer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK09
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Zertifizierung
IEC 60529 IEC 60439-3 IEC 670 EN 50102 IEC 60695-2-1 EN 50262
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler ip65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.