Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 94271 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 94271 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Schwarz
Goobay 94271 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Schwarz
Goobay 94271 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22865910
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94271
EAN/GTIN:
     4040849942716
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ G (VK)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
13 A
Produktfarbe
Schwarz
Max. Leistung
3250 W
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
51 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reisestecker uk, netzadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.