Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-900 Audioverstärker Haus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-900 Audioverstärker Haus Schwarz
Monacor PA-900 Audioverstärker Haus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22586179
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PA-900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
ELA-Verstärker
Endstufe
endstufe monacor
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
9900 g
Audio
THD, totalklirren
2 %
Rauschverhältnis (SNR)
92 dB
Output Widerstand
4 Ohm
RMS-Leistung
120 W
Frequenzbereich
50 - 15000 Hz
Technische Details
Zweck
Haus
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Equalizer
Ja
Maximale Ausgangsleistung
160 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
XLR / RCA
XLR-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
1
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
24 V
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: endstufe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,93*
€ 336,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
ECM-310P
ab € 62,01*
Zubehör
Monacor International
23.5560
ab € 54,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.