Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE812T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE812T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE812T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE812T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE812T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22290761
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE812T
EAN/GTIN:
     672792004551
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
HDMI-über-Einzel-Cat-5-Sender
Der HDMI-über-Einzel-Cat-5-Sender VE812T unterstützt HDBaseT-Technologie, die ein einziges Cat-5e-Kabel zur Verstärkung von Signalen auf bis zu 100 m nutzt. Der VE812T unterstützt nicht nur HDMI (3D, Deep Color), sondern auch Ultra HD (4K) und ist HDCP-kompatibel. Darüber hinaus gewährleistet das externe EDID-Durchschleifen optimale Videoqualität für Ihre HDMI-Anzeige.

Der VE812T eignet sich ideal für Konferenzräume, Heimkinoanlagen und andere Installationen, die Langstreckenübertragung und ausgezeichnete Videoqualität benötigen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-In
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
103 x 141.7 x 30 mm
Gewicht
430 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,66*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,49*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,78*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,44*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,12*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.