Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN IC485SN Signalumsetzer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN IC485SN Signalumsetzer Weiß
ATEN IC485SN Signalumsetzer Weiß
ATEN IC485SN Signalumsetzer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21813607
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     IC485SN-AT
EAN/GTIN:
     4710423772007
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der IC485SN ist ein 2-Weg-Wandler zur Umwandlung von RS-232 Signalen in und von RS-422/RS-485 Signalen in Langstreckenanwendungen bis zu 1200 m (4000 ft.) – ohne eine externe Stromversorgung zu benötigen.

1x bidirektionaler Konverter
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.5 mm
Höhe
54 mm
Tiefe
18.5 mm
Gewicht
60 g
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.