Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19237 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19237 Softbox
Walimex 19237 Softbox
Walimex 19237 Softbox
Walimex 19237 Softbox
Walimex 19237 Softbox
Walimex 19237 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21791267
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19237
EAN/GTIN:
     4250234592376
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
2200 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.