Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19029 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19029 Softbox
Walimex 19029 Softbox
Walimex 19029 Softbox
Walimex 19029 Softbox
Walimex 19029 Softbox
Walimex 19029 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21789497
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19029
EAN/GTIN:
     4250234590297
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
830 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.