Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19767 Kamerahalterung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19767 Kamerahalterung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Walimex 19767 Kamerahalterung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21730441
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
walimex kamerahalter
kamerahalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
165 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.