Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron K5 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron K5 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron K5 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron K5 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron K5 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron K5 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron K5 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21205986
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
200 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Lamellenmaterial
Aluminium
Ventilator-Anschluss
4-polig
Rack-Kapazität
1.5U
Zertifizierung
RoHS, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14.7 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29.85 dB
Mindestluftstrom
14.98 cfm
Maximaler Luftstrom
46.96 cfm
Minimum Luftdruck
0.29 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.98 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Kugellager

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 1366, cpu lüfter sockel 1151, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.