Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-2911T/2 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-2911T/2 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Allied Telesis AT-2911T/2 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20969750
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-2911T/2-901
EAN/GTIN:
     767035197678
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Ausgangsspannung
3.3 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Zertifizierung
UL, FCC/EN55022, TUV, EN55024, CE, C-TICK, VCCI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
68 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.2, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
VLAN-Tagging
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,04*
€ 342,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,36*
€ 332,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.