Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing TZU 21-65 Kabel-Splitter-/Verbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing TZU 21-65 Kabel-Splitter-/Verbinder Silber
Axing TZU 21-65 Kabel-Splitter-/Verbinder Silber
Axing TZU 21-65 Kabel-Splitter-/Verbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20641330
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TZU02165
EAN/GTIN:
     7611682082166
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Buchse
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F, IEC
Anzahl der Verbinder
3
Merkmale
Typ
Kabel-Splitter-/Verbinder
Frequenzbereich
5 - 1006 MHz
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Screening-Klasse
A
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: F-Einbaubuchse, adapter f-stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4197096
ab € 2,48*
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.