Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Mouse optical USB Mini with LED Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Mouse optical USB Mini with LED Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI
LogiLink Mouse optical USB Mini with LED Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1963933
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0010
EAN/GTIN:
     4260113566619
Suchbegriffe:
LogiLink Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Mini Notebookmaus mit USB Anschluss von LogiLink mit optischem Sensor und 800 dpi Abtastung für höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Die gummierte Oberfläche verhindert ein Abrutschen und sorgt für festen Halt. Mit den beleuchteten LEDs in Scrollrad und an der Seite wird die Maus zum echten Designobjekt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
800 DPI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
ID0016
ab € 3,21*
Ähnlich
LogiLink
ID0011
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.