Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19496 Fotokulisse Grün Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19496 Fotokulisse Grün Baumwolle
Walimex 19496 Fotokulisse Grün Baumwolle
Walimex 19496 Fotokulisse Grün Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19586306
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Baumwolle
Mediengewicht
140 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
2850 mm
Höhe
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: fotostudio hintergrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.