Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE150A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE150A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE150A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE150A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE150A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17696990
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE150A
EAN/GTIN:
     672792003929
Suchbegriffe:
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Dieser Video Extender besteht aus einer lokalen Sendeeinheit und einer Remote-Empfangseinheit, die durch Standard CAT 5 Kabel verbunden sind. Der Abstand der beiden Einheiten kann bis zu 150 m betragen. Es ist ideal für Fabriken und Baustellen, oder an einem Ort an dem der Monitor einer riskanten Umgebung ausgesetzt ist aber Sie wollen, dass das System sich an einem sicheren Ort befindet. Verwendet CAT 5e Kabel um die lokale und Remote-Einheit miteinander zu verbinden.
• Unterstützt einen lokalen und einen remote Monitor
• Einstellbare Verstärkungsregelung – manuelle Anpassung der Signalstärke um die Entfernung zu kompensieren
• Herausragende Videoqualität – bis zu 1920x1200 (30 m);1600x1200 (100 m); 1280x1024 (150 m)
• Unterstützt VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA, und Multisync Monitore
• Unterstützt Wide Screen Formate
• Unterstützt hot-plugging
• Eingebauter 8KV/15KV ESD-Schutz
• Unterstützt DDC für den lokalen Monitor
• Einfache Installation
• Rackmontage
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
86 x 119 x 23 mm
Gewicht
250 g
Energie
Arbeitsspannung
5.3 V
Energiebedarf
1.2W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1280 x 1024 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Kabellänge
150 m
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE022-AT-G
ab € 70,72*
Zubehör
Aten
VE170
ab € 127,90*
Zubehör
Aten
VE170Q
ab € 161,51*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 320,32*
Zubehör
Aten
2A-130G
ab € 4,62*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.