Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-5500N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-5500N
Epson WorkForce DS-5500N
Epson WorkForce DS-5500N
Epson WorkForce DS-5500N
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15419894
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B205131BT
EAN/GTIN:
     8715946510897
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Dieses Gerät ist speziell auf die Aufnahme einzelner Dokumente ausgerichtet und eignet sich perfekt für Benutzer, die ganz spezielle Dokumente erfassen müssen. Beispielsweise für das Scannen von gebundenen und dicken oder empfindlichen Dokumenten. Der Scanner kann dank der Unterstützung von TWAIN, ISIS und WIA und Document Capture Pro-Anschlüssen mühelos in vertikale Anwendungen integriert werden. Qualitativ hochwertige Scanergebnisse werden einerseits durch die CCD-Technologie und andererseits durch innovative Bildverarbeitungsfunktionen, beispielsweise zur Buchrückenkorrektur oder verbesserte Color-Dropout- und Farbverbesserungsfunktionen dank Epson Scan gesichert. Zudem vereinfacht Document Capture Pro die Bearbeitung gescannter Daten vor deren Umwandlung und Verteilung in nahezu jedem Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem. Der Scanner und seine Funktionen können über das integrierte Netzwerkschnittstellenmodul von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden. In Kombination mit den Document Capture Pro-Lösungen profitieren Anwender beim optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul von Push-Scan-Funktionen und können „Scannen zu“*1-Aufträge benutzerspezifisch anpassen, z. B. „Scannen und als E-Mail versenden“, „Scannen zu Microsoft SharePoint®“ und „Scannen zu Cloud“*2. Dank dieser Funktionen können komplizierte Aufgaben mühelos durchgeführt werden, was die Akzeptanz beim Benutzer automatisch erhöht und Schulungen überflüssig macht. Mit der Epson ReadyScan LED-Technologie wird keine Aufwärmzeit benötigt, es wird garantiert kein Quecksilber verwendet und der Stromverbrauch ist gering. Diese Aspekte zeichnen das Gerät als umweltfreundlich aus.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Weiß
Display
LCD
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, TIFF
Scan to
E-Mail, FTP
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN, WIA
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
ABBYY FineReader Sprint 8.0 (Mac) ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Win) Epson Document Capture Pro Epson Document Capture Pro Server Epson Event Manager Epson Scan
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Letter
Ja
Legal
Ja
Merkmale
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
596 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
8.642 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
6480 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Stromverbrauch (Standby)
4.1 W
Stromverbrauch (PowerSave)
12 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
8 Sekunde/Seite
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,59*
€ 1.090,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,62*
€ 1.053,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,30*
€ 1.029,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,49*
€ 981,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,87*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB205
ab € 150,61*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB205
ab € 210,14*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB205
ab € 257,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.