Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7 Light Wooden Candlestick 7 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7 Light Wooden Candlestick 7 Glühbirne(n)
Konstsmide 7 Light Wooden Candlestick 7 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14960710
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2262-130EE
EAN/GTIN:
     7318302262136
Suchbegriffe:
Holzleuchter
Lichterbogen
Schwibbogen
holzleuchter
Holzleuchter, Eiche gebeizt, 7 klare Birnen 230V

- Measures (BxH): 38x30 cm
- Cord length: 160 cm
- QTY in package: 12 pcs
- Weight: 0,679 kg
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
Holz
Lampen
Anzahl an Lampen
7 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
320 mm
Breite
390 mm
Gewicht
679 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.