Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DW621K Schwarz, Gelb 24000 RPM 1100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DW621K Schwarz, Gelb 24000 RPM 1100 W
DeWALT DW621K Schwarz, Gelb 24000 RPM 1100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14809834
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW621K-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse dewalt
oberfräse
  • Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung
  • Leistungsstarkes Absaugsystem mit innovativer Absaugung direkt durch die Fräskorbsäule
  • Gute Sicht auf das Werkstück und leichte Handhabung durch niedrigen Schwerpunkt und ergonomisch angeordnete Bedienelemente
  • Vollwellen-Elektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last
  • Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
  • Zwei verwindungssteife Fräskorbsäulen im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse für höchste Genauigkeit
  • Gummierte Griffe ermöglichen durch ihre niedrige Position eine perfekte Maschinenkontrolle
  • Dreistufiger Revolveranschlag für präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit
  • Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1100 W
Ausgangsleistung
620 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
24000 RPM
Kapazität Spannzange
6,8 (5/16")
Leerlaufdrehzahl (min.)
8000 RPM
Fräshub
55 mm
Vibrationslevel
3.3 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,34*
€ 673,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,09*
€ 662,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,04*
€ 599,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,41*
€ 570,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,67*
€ 557,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.